Steckschlüssel, 12-kant 3/4 Zoll 15-teiliges Sortiment
3/4 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 12-kt metrisch
STESHSL-SORT-3/4ZO-AUS12KT-15TLG
Art.-Nr. 096514 150
EAN 4011231884488
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 15-teiliges Sortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Spezialausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 10 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 22 bis 50 mm
- Mit Steckgriff und Kardangelenk
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in zwei sehr langen Ausführungen (200 mm und 400 mm) wird die Kraft direkt übertragen
- Mit dem Quergriff können sehr festsitzende Verschraubungen gelöst werden
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 15 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 570 x 76 x 180 mm |
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW22
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW24
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW27
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW30
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW32
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW36
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW38
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW41
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW46
STESHSL-3/4ZO-12KT-SW50